426 Pereche de suporturi 0,290 mm alezaj de montare 6,35 mm

Cod articol: 4820355
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820355
EAN / GTIN 4059192039936
Număr producător 4820355
L-Număr L40080 3876

Descriere

Execuţie:

  • Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
  • În combinație cu micrometre, dispozitive de măsurare cu indicație sau mașini de măsurat
  • Pareche de suporturi este compusă dintr-un suport cu 1 știft de testare și un alt suport cu 2 știfturi de testare
  • Suport cromat mat, cu inel de fixare pentru fixare rotativă pe axele de măsurare ale dispozitivelor de măsurare
  • Șuruburi de testare călite, șlefuite. Montați în suport cu joc lateral, prin urmare contact fără forță cu flancurile filetelor
  • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
  • Amplasare gaură de montare 6,35 mm = 1/4″ și 8 mm la cerere)
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

426 M Pini de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Diametru în mm: 0,29
  • Apătura recipientului: 6,35 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Ace de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Gaura de montare: 6,35 mm
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi
  • Tipul de produs: 426 M
  • Diametru în mm: 0.29 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături