426 Pereche de suporturi 3,200 mm alezaj de montare 6,5 mm

Cod articol: 4820147
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820147
EAN / GTIN 4059192039813
Număr producător 4820147
L-Număr L40110 598

Descriere

Execuţie:

  • Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
  • În combinație cu micrometre, dispozitive de măsurare cu indicație sau mașini de măsurat
  • Pareche de suporturi este compusă dintr-un suport cu 1 știft de testare și un alt suport cu 2 știfturi de testare
  • Suport cromat mat, cu inel de fixare pentru fixare rotativă pe axele de măsurare ale dispozitivelor de măsurare
  • Șuruburi de testare călite, șlefuite. Montați în suport cu joc lateral, prin urmare contact fără forță cu flancurile filetelor
  • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
  • Amplasare gaură de montare 6,35 mm = 1/4″ și 8 mm la cerere)
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

426 M Pini de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Diametru în mm: 3,2
  • Apătura recipientului: 6,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Ace de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Gaura de montare: 6,5 mm
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi
  • Tipul de produs: 426 M
  • Dimensiunea D: 3.2 mm
  • Diametru în mm: 3.2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături