Șurubelniță cu fantă 3K DRALL® 1,6 mm x 8,0 mm Lamă-L.175 mm

Cod articol: 48201080
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48201080
EAN / GTIN 4018754123032
Număr producător 48201080
L-Număr L60010 2376

Descriere

Descriere:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 120 g
  • Lățime mm (b): 8,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături