426 Pereche de suporturi 0,390 mm alezaj de montare 7,5 mm

Cod articol: 4820016
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ştift de control

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4820016
    EAN / GTIN 4059192039356
    Număr producător 4820016
    L-Număr L40110 610

    Descriere

    Execuţie:

    • Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
    • În combinație cu micrometre, dispozitive de măsurare cu indicație sau mașini de măsurat
    • Pareche de suporturi este compusă dintr-un suport cu 1 știft de testare și un alt suport cu 2 știfturi de testare
    • Suport cromat mat, cu inel de fixare pentru fixare rotativă pe axele de măsurare ale dispozitivelor de măsurare
    • Șuruburi de testare călite, șlefuite. Montați în suport cu joc lateral, prin urmare contact fără forță cu flancurile filetelor
    • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
    • Amplasare gaură de montare 6,35 mm = 1/4″ și 8 mm la cerere)
    • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

    Descriere:

    426 M Pini de testare a filetelor, pereche de suporturi
    • Diametru în mm: 0,39
    • Apătura recipientului: 7,5 mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
    • Denumirea grupului de produse: MarGage
    • Denumirea produsului: Ace de testare a filetelor, pereche de suporturi
    • Gaura de montare: 7,5 mm
    • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi
    • Tipul de produs: 426 M
    • Dimensiunea D: 0.39 mm
    • Diametru în mm: 0.39 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături