426 MS Set de ştifturi de măsurare a filetului cu 18 suporturi pereche (6,35)

Cod articol: 4820004
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4820004
EAN / GTIN 4059192039288
Număr producător 4820004
L-Număr L40080 2075

Descriere

Execuţie:

  • Set de știfturi filetate de testare în suporturi format din 18 perechi de 426 M
  • Diametru 0,17 - 3,2 mm
  • Se livrează într-o cutie din lemn
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

  • 426 Pini de testare a filetului MS 0,17 - 3,2mm, gaura de amplasare: 6,35 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Set de știfturi de testare a filetului
  • Gaura de montare: 6,35 mm
  • Tipul de produs: 426 MS
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături