Pereche de ciocuri de măsurare cu capăt cilindric 10 mm

Cod articol: 481900 10
Setați prețul 2 buc. (138,54 € / 1 buc.)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ profil la fiecare pereche de ciocuri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ profil la fiecare pereche de ciocuri 10 mm
Adâncimea de măsurare maximă 15 mm
Lăţime 9 mm
Înălţime 9 mm
Lungimea totală 50 mm
Tip produs Braţ de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Descriere

Execuţie:

Ciocuri de măsurare cu capăt cilindric DIN 861 pagina 2, pentru măsurători interioare şi exterioare şi ca mijloc auxiliar de reglare.

Notă:

Ciocuri de măsurare cu suport larg pentru dispozitive de măsurare din interior, la cerere.