GD-DH 23.00-25D-M32-11 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4818131
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TRI-DEEP
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4818131
    EAN / GTIN 7291075354317
    Număr producător 4818131
    L-Număr L24020 511

    Descriere

    Descriere:

    Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 23 mm
    • Lungime funcţională (LF): 649 mm
    • Lungimea ansamblului 25xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 11
    • Lungime totală (OAL): 712.4 mm
    • Lungimea cozii (LS): 60 mm
    • Lungime utilă (LU): 603.4 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături