Burghiu pentru lemn SHOCKWAVE 22x460mm-1 buc.

Cod articol: 48136762
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48136762
EAN / GTIN 045242519033
Număr producător 48136762
L-Număr L00800 1650

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru utilizarea cu toate șurubelnițele (fără fir) și cheile cu impact (fără fir)
  • Executarea găurilor cu o cheie cu impact necesită puțin efort și poate fi făcută cu o singură mână
  • Lucrul pe scări sau deasupra capului este, prin urmare, mai sigur
  • Un proces special de călire pe zone conferă burghiului un tijă foarte dură, o spirală perfect flexibilă pentru transmiterea torsiunii și un vârf de burghiu stabil pentru o stabilitate de lungă durată, chiar și atunci când este utilizat cu chei cu percuție
  • Noul cap de tăiere special Milwaukee™ este ideal pentru utilizarea cu chei cu percuție, datorită vârfului de filet călit și muchiei principale de tăiere
  • Unghiul optim de 20° permite îndepărtarea rapidă a așchiilor, precum și autoalimentarea continuă
  • Spirala lustruită și acoperită cu pulbere asigură un transport optim al așchiilor și o avansare mai mare a burghiului
  • Marcile de frezare sunt îndepărtate în procesul de finisare, astfel încât suprafața este foarte uniformă
  • Spirala Lewis este optimă pentru transportul rapid al așchiilor datorită spiralei mari și late
  • Bordurile ascuțite sunt ideale pentru un progres curat al găuririi
  • Borduri de tăiere ascuțite
  • Cu tijă de montare de 7/16˝ potrivită pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact de 1/2 (este necesar adaptorul 48660061)
  • Potrivite pentru lemn de esență tare și moale, lemn umed sau tratat, placaj, plăci aglomerate, lemn WPC, lemn lipit, lemn tropical, cum ar fi bongossi, iroko sau teak

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 395
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: IAD 22 x 460 - 1 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături