GD-DH 17.00-10D-M25-08-N Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4812166
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TRI-DEEP
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4812166
    EAN / GTIN 7291075354218
    Număr producător 4812166
    L-Număr L24020 504

    Descriere

    Descriere:

    Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
    • Lungime funcţională (LF): 220 mm
    • Lungimea ansamblului 10xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 08
    • Lungime totală (OAL): 278.2 mm
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 182.2 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături