Set endoscop HD cu cameră frontală și laterală, ⌀ 4,9 mm

Cod articol: 4812-11/5FS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4812-11/5FS
EAN / GTIN 4000896249572
Număr producător 4812-11/5FS
L-Număr L60140 5766

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Diagnoza și documentarea spațiilor goale interioare pentru evaluarea avariei
  • Precizie îmbunătățită a detaliilor datorită camerei HD
Set de 5 piese în casetă din material plastic:
  • Dispozitiv de bază 4812-11G
  • Sondă HD 4812-11FS
  • Card SD 32GB
  • Cablu micro HDMI (A la D) 1,8 m
  • Cablu USB-C (A la C) 1 m
  • Cablu USB-C (A la C) 1 m
  • Amplificarea luminii și sistem integrat de reducere a reflexiilor
  • Sursă de lumină: 5 LED-uri cu posibilitate de reducere a intensității, pentru un iluminat optim
  • Înregistrări în diferite bucle de timp, opțional
  • Zoom: de 1,5 ori și de 2 ori
  • Format imagine (jpg): 1920 x 1080 pixeli
  • Format video (MP4): 1920 x 1080 pixeli
  • Oglindirea imaginii camerei
  • Reprezentarea negativă a imaginii camerei
  • Transfer de date: USB-C
  • Output video: micro HDMI
  • Temperatura de funcționare: 10°C până la 50°C
  • Umiditatea relativă a aerului la funcționare de până la 90% (fără condensare)
  • Clasa de protecție IP (dispozitiv de bază): IP54
  • Interfața USB poate fi utilizată ca sursă de energie atunci când nu sunt introduse baterii
  • Compatibil cu sondele HD HAZET 4812-11FS și 4812-23AF
  • Sursa de energie: 4 x baterii AA
  • Greutate: 370 de grame fără baterii
  • Dimensiuni (L x l x h): 276 x 123 x 54 mm
  • Design compact
  • Mânuire simplă
  • Inel la compartimentul de baterii pentru montarea unei bride de prindere (siguranță împotriva căderii)
  • Filet pentru preluarea unei îmbinări filetate a stativului (1/4″)
  • Buton de resetare
  • Funcție Auto Power Off, setabilă în 3 moduri
  • Înregistrarea de imagini video (format MOV) și fotografii (format JPEG)
  • Format de imagine: JPG, 1920 x 1080 pixeli cu marcă de timp opțională
  • Format video: MP4, 1920 x 1080 pixeli cu marcă de timp opțională
  • Pot fi setate 29 de limbi diferite ale meniului
  • Utilizarea sistemului ca și cititor de carduri / cameră prin conexiune USB la software-ul PC
    Software PC în descărcare
  • Compatibil cu sondele HD HAZET 4812-11FS și 4812-23AF
  • Dulap din plastic
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături