TPMX 140308R-B IC948 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Cod articol: 4809398
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4809398
EAN / GTIN 7291075448009
Număr producător 4809398
L-Număr L24250 118

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru capetele de găurire DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul cercului interior (IC): 8.45 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături