Cap de găurit unghiular drept P1M

Cod articol: 48062871
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Număr producător 48062871
L-Număr L00800 1266

Descriere

Descriere:

  • Cu capul de găurire unghiulară, Milwaukee™ HDE 13 RQD devine pur și simplu o mașină de găurit unghiulară
  • Este potrivită în special pentru lucrul în locuri greu accesibile și strâmte
  • Se rotește la 360°
  • Pentru două viteze: 1
  • Lent: Viteza scade cu 30%, cuplul crește cu 50%
  • 2. rapid: viteza crește cu 50 %

Caracteristică:

  • Conținut: piesă de cuplare, racord pentru țeavă și cap de găurire în unghi (46 mm x 95 mm).
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: Accesoriu de găurire în unghi drept - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături