417 C/2 Cală plan-paralelă 7,50 mm din ceramică

Cod articol: 4804485
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 7,5 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4804485
EAN / GTIN 4059192037376
Număr producător 4804485
L-Număr L40080 3775

Descriere

Execuţie:

Avantajele ceramicii:
  • Proprietățileideale ale blocurilor de măsurare ceramice Mahr conduc la o flexibilitate enormă în practică. Blocurile de gabarit ceramice pot fi utilizate fără restricții atât în sălile de măsurare, cât și în condiții dure de atelier
  • ușor de manevrat. Dintre toate materialele pentru blocuri de măsurare, ceramica este cel mai ușor de curățat din toate punctele de vedere: proprietăți bune de împingere, fără coroziune, nu necesită ungere, greutate redusă și rezistență la zgârieturi
  • Insensibil la impact sau rupere. În cazul în care suprafețele de măsurare sunt deteriorate de zgârieturi sau marginile de impacturi, nu există practic nicio pierdere de material. Prin urmare, capacitatea de împingere este păstrată
  • Extrem de rezistent la uzură. Cea mai lungă durată de viață și cea mai mare stabilitate dintre toate materialele din tehnologia de măsurare actuală. Sunt posibile intervale de monitorizare a echipamentului de testare semnificativ mai lungi
  • Rezistent la coroziune. Chiar și fără măsuri de protecție, ceramica este extrem de rezistentă la alcalii, acizi, ulei, apă de măcinare și alte medii agresive
  • Coeficient de expansiune similar cu cel al oțelului. Acest lucru permite utilizarea fără restricții în producție și în laborator, chiar și în condiții de temperatură nefavorabile
  • Nu magnetizabil. Ceramica este antistatică, antimagnetică și neconductoare. Ea nu atrage praful sau murdăria și poate fi utilizată în apropierea câmpurilor magnetice fără probleme

Descriere:

417 C/2 Cală plan-paralelă din ceramică
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 7,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibru paralel ceramic
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417 C/2
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Dimensiunea nominală: 7.5 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături