417 C/1 Set de cale plan paralele toleranță 1 1,002 mm din ceramică cu calibrare DAkkS

Cod articol: 4804212DKS
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,002 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4804212DKS
EAN / GTIN 4059192035433
Număr producător 4804212DKS

Descriere

Descriere:

Clasa de toleranță ceramică 417 C/1 paralelă dimensiune finală: 1
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 1,002 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături