417/1 Set de cale plan paralele toleranță de 1 41,30 mm din oțel cu calibrare DAkkS

Cod articol: 4803178DKS
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 41,3 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4803178DKS
EAN / GTIN 4059192032739
Număr producător 4803178DKS

Descriere

Descriere:

417/1 clasa de toleranță paralelă finală a oțelului: 1
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 41,3 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături