Dimensiunea mânerului 4 L.860 mm

Cod articol: 48030004
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
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48030004
    EAN / GTIN 4018754031580
    Număr producător 48030004
    L-Număr L60010 2581

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru cheia inelară nr. 5

    Caracteristică:

    • d: 30 mm
    • Gr.: 4
    • Lungime [mm): 860 mm
    • Greutate: 3705 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 2 3/8–3 7/8 ″
    • Lățimea pe laturi [mm]: 60–100 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături