Dimensiunea mânerului 3 L.760 mm

Cod articol: 48030003
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48030003
EAN / GTIN 4018754031573
Număr producător 48030003
L-Număr L60010 3952

Descriere

Descriere:

  • Pentru cheia inelară nr. 5

Caracteristică:

  • d: 25 mm
  • Gr.: 3
  • Lungime [mm): 760 mm
  • Greutate: 2820 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1 3/4–2 1/4 ″
  • Lățimea pe laturi [mm]: 46–55 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături