Dimensiunea mânerului 2 L.610 mm

Cod articol: 48030002
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
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48030002
    EAN / GTIN 4018754031566
    Număr producător 48030002
    L-Număr L60010 1392

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru cheia inelară nr. 5

    Caracteristică:

    • d: 22 mm
    • Gr.: 2
    • Lungime [mm): 610 mm
    • Greutate: 1562 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 1 1/4–1 11/16 ″
    • Lățimea pe laturi [mm]: 32–42 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături