Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 1 8

Cod articol: 480300 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 163,00 € /buc.
  • 272,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Duritate 65 HRC - 67 HRC
Material Oţel special patinat
Număr de cale plan-paralele 8
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Număr producător 516-116-10

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit, atent selecţionat. Deosebit de rezistent la uzură datorită durităţii controlate (HV 800). Călit cu grijă şi lepuit manual. Muchii uşor teşite. Inclusiv certificat de etalonare al producătorului, conform standardelor naţionale: fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod de identificare individual. Abaterea efectivă de la valoarea nominală trebuie precizată în protocol. Valoarea reală absolută este astfel determinată.
Clasa de toleranţă 1 pentru controlul etaloanelor de verificare, al calibrelor-etalon şi pentru reglarea aparatelor de măsurare pentru lungimi, precum şi pentru lucrări obişnuite de măsurare, în puncte de control.
Set cu dimensiuni lungi, 25 − 200 mm cu increment de 25 mm.

Conţinut:

Increment 25,0: 8 buc. 25 − 200 mm