Set de cale plan-paralele Clasa de toleranţă 0 87

Cod articol: 480200 87

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 2.010,00 € /buc.
  • 642,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 0
Duritate 65 HRC - 67 HRC
Material Oţel special patinat (îmbătrânit)
Număr de cale plan-paralele 87
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 480200 87
EAN / GTIN 4946368226033
Număr producător 516-946-10

Descriere

Execuţie:

Din oţel special îmbătrânit, atent selecţionat. Deosebit de rezistent la uzură datorită durităţii controlate (HV 800). Călit cu grijă şi lepuit manual. Muchii uşor teşite. Inclusiv certificat de etalonare al producătorului, conform standardelor naţionale: fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod de identificare individual. Abaterea efectivă de la valoarea nominală trebuie precizată în protocol. Valoarea reală absolută este astfel determinată.
Clasa de toleranţă 0 ca etalon primar, pentru controlul cotelor de lucru. Pentru reglarea aparatelor de măsurat cu precizie foarte înaltă.

Conţinut:

Increment 0,001: 9 buc. 1,001 − 1,009
Increment 0,01: 49 buc. 1,01 − 1,49 mm
Increment 0,5: 19 buc. 0,5 − 9,5 mm
Increment 10,0: 10 buc. 10 − 100 mm