Pânză de ferăstrău 150x10/14-50pc

Cod articol: 48016292
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48016292
EAN / GTIN 045242084081
Număr producător 48016292

Descriere

Descriere:

  • Dinți Matrix II HSS cu 8% cobalt
  • Design bi-metalic pentru cele mai rapide tăieturi și cea mai lungă durată de viață
  • Domeniu universal de aplicare

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • . Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 3 - 10
  • Conținut pachet: 50
  • Varianta produsului: 150 x 10 / 14 Tpi - 50 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
  • Adâncimea de tăiere: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături