Pânză de ferăstrău 150x18-50pc

Cod articol: 48016184
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48016184
EAN / GTIN 045242084739
Număr producător 48016184

Descriere

Descriere:

  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide și o durată de viață mai lungă
  • Calitatea bi-metalului cu 8% cobalt asigură cele mai bune performanțe de tăiere și durată de viață
  • TOUGH NECK® - ștanțarea pe suport întărește lama în cel mai slab punct
  • Lama subțire de 0,90 mm optimă pentru tăieri rapide și flexibile

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 4
  • Conținut pachet: 50
  • Varianta de produs: SM 150 x 18 Tpi - 50 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 4

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.