Pânză de ferăstrău 300x5-50pc

Cod articol: 48016037
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48016037
EAN / GTIN 045242084807
Număr producător 48016037
L-Număr L01490 95

Descriere

Descriere:

  • Vârful de plonjare FANG TIP® pentru tăieturi rapide
  • Limitatorul de caneluri NAIL GUARD® protejează dinții împotriva loviturilor cu cuiul și mărește durata de viață a sculei
  • Stânga: grosimea lamei de 1,25 mm pentru o durată de viață lungă
  • Ideal pentru tăieturi de îndepărtare în lemn cu cuie
  • Rapid: geometrie agresivă a dinților de 5 TPI pentru o mai bună formare a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Formă bizotată a lamei: ideală pentru tăieturi înfundate
  • Rezistentă la rupere: construcția bi-metalică face ca lamele de ferăstrău să fie mai flexibile, mai rezistente la rupere și, prin urmare, mai stabile

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 300
  • Lungime Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 10 - 250
  • Conținut pachet: 50
  • Varianta de produs: THIN KERF 300 mm - 50 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 250

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături