417/2 Cală plan-paralelă 300,00 mm din oţel

Cod articol: 4801544
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 300 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801544
EAN / GTIN 4059192032531
Număr producător 4801544
L-Număr L40110 296

Descriere

Descriere:

417-2 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 300 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/2
  • Secțiunea transversală (mm): 35 x 9
  • Dimensiunea nominală: 300 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături