417/2 Cală plan-paralelă 7,50 mm din oţel

Cod articol: 4801494
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 7,5 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801494
EAN / GTIN 4059192032036
Număr producător 4801494
L-Număr L40090 486

Descriere

Descriere:

417/2 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 7,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/2
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Dimensiunea nominală: 7.5 mm
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături