417/2 Cală plan-paralelă 1,34 mm din oţel

Cod articol: 4801462
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4801462
    EAN / GTIN 4059192031718
    Număr producător 4801462
    L-Număr L40080 2784

    Descriere

    Descriere:

    417/2 Cală plan-paralelă din oțel
    • Clasa de toleranță: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Dimensiunea nominală: 1,34 mm

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Aplicație: Clasa de toleranță 2; pentru calibre de lucru de calitate IT 6 și IT 7. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea dimensiunilor precise în construcția de dispozitive de fixare;
    • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
    • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
    • Denumirea grupului de produse: MarGage
    • Tipul de produs: 417/2
    • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
    • Clasa de toleranță: 2
    • Dimensiunea nominală: 1.34 mm

    Standard:

    DIN EN ISO 3650

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături