417/2 Set de cale plan paralele toleranță de 2 1,005 mm din oțel cu calibrare

Cod articol: 4801424KAL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,005 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801424KAL
EAN / GTIN 4059192031336
Număr producător 4801424KAL

Descriere

Descriere:

417/2 clasa de toleranță paralelă finală a oțelului: 2
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 1,005 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături