417/1 Cală plan-paralelă din oţel 0,85 mm

Cod articol: 4801364
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 0,85 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801364
EAN / GTIN 4059192031244
Număr producător 4801364
L-Număr L40080 3578

Descriere

Descriere:

417/1 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 0,85 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 1 Pentru cerințe de precizie ridicată. Ca bloc de calibrare comparativă pentru camera de măsurare. Pentru efectuarea de măsurători deosebit de precise. Pentru reglarea dispozitivelor de măsurare indicatoare. Pentru verificarea calibrelor precise.
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/1
  • Clasa de toleranță: 1
  • Dimensiunea nominală: 0.85 mm

Standard:

DIN EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături