Jachetă de sudor XL

Cod articol: 480115018933XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / high vis gelb
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 480115018933XL
    EAN / GTIN 7330509569337
    Număr producător 480115018933XL
    L-Număr L00980 1311

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    79% bumbac, 20% poliester, 1% satin antistatic, antistatic rezistent la flacără 450g/m²

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Detalii
    Guler înalt, Lățime reglabilă a gulerului
    Buclă în D
    Etichete de certificare externe

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar metalic unidirecțional ascuns, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

    Buzunare
    Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Jachetă de sudură cu detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
    • Corespundere confortabilă cu coate pre-curbate și terminații reglabile ale mânecilor cu scai
    • Certificată conform EN 1149-5
    • EN ISO 11611 clasa 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 clasa 1

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ELIM – 13cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături