Jachetă de sudor S

Cod articol: 480115018933S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie la sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 480115018933S
EAN / GTIN 7330509569320
Număr producător 480115018933S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
79% bumbac, 20% poliester, 1% satin antistatic, antistatic rezistent la flacără 450g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Detalii
Guler înalt, Lățime reglabilă a gulerului
Buclă în D
Etichete de certificare externe

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar metalic unidirecțional ascuns, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jachetă de sudură cu detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
  • Corespundere confortabilă cu coate pre-curbate și terminații reglabile ale mânecilor cu scai
  • Certificată conform EN 1149-5
  • EN ISO 11611 clasa 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 clasa 1

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături