417/0 Cală plan-paralelă 6,00 mm din oţel

Cod articol: 4801091
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4801091
EAN / GTIN 4059192029135
Număr producător 4801091
L-Număr L40080 1973

Descriere

Descriere:

417/0 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 0 Pentru cele mai înalte cerințe de precizie. Pentru utilizare ca calibre principale în laboratoarele de măsurare și în sălile de măsurare de precizie în care sunt calibrate alte blocuri de calibre și echipamente de măsurare foarte precise;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/0
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Dimensiunea nominală: 6 mm
  • Clasa de toleranță: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături