Adaptor pentru radiator

Cod articol: 4800/7
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
Cod articol 4800/7
EAN / GTIN 4000896132874
Număr producător 4800/7

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzire
  • Utilizare la AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ Lupo (an fabr. 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙ CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ MERCEDES-BENZ tip 202 / 203 (clasa C) ∙ 124 / 210 (clasa E) ∙ 129 / 220 (clasa S) ∙ 251 (clasa R) ∙ 164 (clasa M) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster
Conținut:
4800-1 ∙ 4800-2
4800-4A ∙ 6 A ∙ 12 A ∙ 15 ∙ 17
  • Alocare la tipurile de autovehicule: www.hazet.de → Service → Consilier de utilizare → Adaptoare de radiatoare 4800
  • Dulap din plastic
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 2 kg
  • Număr unelte: 7

Livrare:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-4A
  • 4800-6A
  • 4800-12A
  • 4800-15
  • 4800-17