Tester de radiator

Cod articol: 4800/12
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
Cod articol 4800/12
EAN / GTIN 4000896165483
Număr producător 4800/12
L-Număr L60140 3700

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificări ale neetanșeităților la sistemele de răcire și circuitele de încălzire
  • Conținut
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4A ∙ 5A ∙ 6A ∙ 7A ∙ 8A ∙ 12A ∙ 13A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Alocare la tipurile de autovehicule: www.hazet.de → Service → Consilier de utilizare → Adaptoare de radiatoare 4800
  • Dulap din plastic
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 2.82 kg
  • Număr unelte: 12

Livrare:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-3
  • 4800-4A
  • 4800-5A
  • 4800-6A
  • 4800-7A
  • 4800-8A
  • 4800-12A
  • 4800-13A
  • 4800-17
  • 4800-22
  • 4800-23