Pânză de ferăstrău TORCH 300x18-5pc

Cod articol: 48005789
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005789
EAN / GTIN 045242083107
Număr producător 48005789
L-Număr L01490 2

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău robustă cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise
  • Geometria optimizată a dinților și calitatea bi-metalului cu 8 % cobalt asigură o viteză de tăiere mai bună și o durată de viață mai lungă
  • Torșetă: - Pânza de ferăstrău cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise în tablă și țevi
  • Pânza de ferăstrău alternativ cu înălțimea de 25 mm pentru stabilitate optimizată și vibrații reduse

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 2 - 8
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: TORCH 300 x 18 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 8