Pânză de ferăstrău TORCH 230x18-5pc

Cod articol: 48005788
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48005788
    EAN / GTIN 045242083091
    Număr producător 48005788
    L-Număr L01490 5

    Descriere

    Descriere:

    • Pânza de ferăstrău robustă cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise
    • Geometria optimizată a dinților și calitatea bi-metalului cu 8 % cobalt asigură o viteză de tăiere mai bună și o durată de viață mai lungă
    • Torșetă: - Pânza de ferăstrău cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise în tablă și țevi
    • Pânza de ferăstrău alternativ cu înălțimea de 25 mm pentru stabilitate optimizată și vibrații reduse

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 2 - 8
    • Conținut pachet: 5
    • Varianta de produs: TORCH 230 x 18 Tpi - 5 buc
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 8

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături