Pânza de ferăstrău sabie metalic THE TORCH, 150 x 2,5 mm

Cod articol: 48005712
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005712
EAN / GTIN 045242083039
Număr producător 48005712
L-Număr L01490 49

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău robustă cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise
  • Geometria optimizată a dinților și calitatea bi-metalului cu 8 % cobalt asigură o viteză de tăiere mai bună și o durată de viață mai lungă
  • Torșetă: - Pânza de ferăstrău cu grosimea de 1,06 mm pentru tăieri precise în tablă și țevi
  • Pânza de ferăstrău alternativ cu înălțimea de 25 mm pentru stabilitate optimizată și vibrații reduse

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 4 - 10
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: TORCH 150 x 10 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături