Pânză de ferăstrău WRECKER 230x7/11-5pc

Cod articol: 48005706
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005706
EAN / GTIN 045242082483
Număr producător 48005706

Descriere

Descriere:

  • Extrem de puternic: grosimea de 1,60 mm a pânzei face ca lama de ferăstrău să fie extrem de robustă și stabilă
  • Construcție bi-metalică: durată de viață lungă și performanțe de tăiere foarte bune
  • Rapid: geometrie agresivă a dinților pentru o mai bună formare a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Design bizotat: ideal pentru tăieturi înfundate și tăierea în locuri greu accesibile

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 4 - 10
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.