Pânză de ferăstrău B. TCT WRECKER 230x6-5pc

Cod articol: 48005542
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005542
EAN / GTIN 045242568055
Număr producător 48005542
L-Număr L01490 44

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău reciproc multimaterial WRECKER® cu dinți cu vârfuri din carbură taie totul, de la metal gros la fontă și lemn cu cuie, șuruburi sau bolțuri călite
  • Durată de viață de până la 50 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău reciproc bi-metalice standard
  • Dinți cu vârf de carbură de tungsten pentru o durată de viață mai lungă și durabilitate extremă în cele mai dificile aplicații
  • Optimizată pentru utilizarea cu ferăstraie alternative fără fir: cu până la 25% mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Punctul de plonjare FANG TIP® pentru tăieri rapide
  • Lama de 1,27 mm grosime pentru tăieri drepte precise
  • Lama de 25 mm înălțime pentru o stabilitate sporită și vibrații reduse
  • Ideal pentru demolarea multimaterialelor (lemn cu cuie sau șuruburi, fontă și metal gros)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 5 - 13
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: TCT WRECKER 230 x 6 - 5pc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 13

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături