Pânză de ferăstrău TCT TORCH 300x7-5pc

Cod articol: 48005503
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005503
EAN / GTIN 045242520886
Număr producător 48005503
L-Număr L01490 36

Descriere

Descriere:

  • Dinți cu vârf de carbură pentru o durată de viață mai lungă a sculei în metale mai groase
  • Durată de viață a uneltei de până la 50 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Lama de 1,27 mm grosime pentru tăieturi drepte precise
  • Lama de 25 mm înălțime pentru o stabilitate mai mare și vibrații reduse
  • Ideal pentru tăierea țevilor din fontă sau pentru toate lucrările de demolare a metalelor cu pereți groși

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 5 - 13
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: TCT TORCH 300 x 7 - 5pc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 13