Pânză de ferăstrău TCT TORCH NITRUS 230x7-1 buc.

Cod articol: 48005262
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005262
EAN / GTIN 045242569724
Număr producător 48005262
L-Număr L01490 54

Descriere

Descriere:

  • Pânzele de ferăstrău alternativ TORCH™ cu dinți NITRUS CARBIDE™ reprezintă noua generație de tehnologie cu carbură
  • Acest amestec special de carbură și NITRUS este proiectat să dureze de 3 ori mai mult decât lamele de ferăstrău alternativ cu vârf de carbură anterioare
  • Construite cu o dantură de 7 TPI pentru pornire rapidă și tăieri curate, spații mari între dinți pentru o tăiere rapidă și clară și un amestec unic de carbură, pânzele de ferăstrău alternativ TORCH® cu tehnologie NITRUS CARBIDE® excelează în ceea ce privește durata de viață a uneltei și viteza de tăiere a țevilor din fontă /SML și a altor metale mai groase
  • Lama de 1,27 mm grosime pentru tăieturi drepte precise
  • Lama de 25 mm înălțime pentru o durată de viață mai mare a sculei și vibrații reduse
  • Performanță de tăiere ideală în toate metalele groase și în special în țevile de scurgere, canalizare și drenaj din fontă

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 230
  • Lungime Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 5 - 13
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: TCT TORCH NITRUS 230 x 7 - 1pc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 13

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.