Pânză de ferăstrău TCT WRECKER 230x6-1 buc.

Cod articol: 48005242
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48005242
    EAN / GTIN 045242567997
    Număr producător 48005242
    L-Număr L01490 53

    Descriere

    Descriere:

    • Pânza de ferăstrău reciproc multimaterial WRECKER® cu dinți cu vârfuri din carbură taie totul, de la metal gros la fontă și lemn cu cuie, șuruburi sau bolțuri călite
    • Durată de viață de până la 50 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău reciproc bi-metalice standard
    • Dinți cu vârf de carbură de tungsten pentru o durată de viață mai lungă și durabilitate extremă în cele mai dificile aplicații
    • Optimizată pentru utilizarea cu ferăstraie alternative fără fir: cu până la 25% mai multe tăieturi la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
    • Punctul de plonjare FANG TIP® pentru tăieri rapide
    • Lama de 1,27 mm grosime pentru tăieri drepte precise
    • Lama de 25 mm înălțime pentru o stabilitate sporită și vibrații reduse
    • Ideal pentru demolarea multimaterialelor (lemn cu cuie sau șuruburi, fontă și metal gros)

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 5 - 13
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: TCT WRECKER 230 x 6 - 1pc
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 13

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături