Pânză de ferăstrău B. TCT AX 300x5-1 buc.

Cod articol: 48005227
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005227
EAN / GTIN 045242483730
Număr producător 48005227
L-Număr L01490 27

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață de până la 50 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău alternative bi-metalice standard
  • Dinții cu vârf de carbură fac ca lama de ferăstrău să fie stabilă și extrem de durabilă în cele mai dure aplicații
  • Taie prin șuruburi și elemente din oțel călit
  • Până la de 2 ori mai rapid decât lamele de ferăstrău bi-metalice standard: dinții agresivi de 5-TPI permit tăieri rapide în lemn cu cuie, precum și într-o varietate de materiale de construcții (lemn/cuie/șuruburi/ fontă/asfalt/șindrilă de acoperiș)
  • Până la 25% mai multe tăieturi la o încărcare a bateriei decât cu lamele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Optimizat pentru utilizarea cu ferăstraiele alternative fără fir
  • Puntea de plonjare FANG TIP® pentru tăieri rapide de plonjare
  • Lama cu limitator de așchiere NAIL GUARD® protejează dinții atunci când sunt loviți de cuie și crește durata de viață a uneltei
  • Forma bizotată a lamei: ideală pentru tăieri de plonjare și tăieri în spații înguste
  • Lama de 1,27 mm grosime pentru o mai mare stabilitate și tăieri drepte
  • Lama de 25 mm înălțime pentru o mai mare stabilitate și vibrații reduse
  • Ideală pentru tăierea lemnului cu cuie sau șuruburi

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: TCT AX 300 x 5 - 1pc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.