Pânză de ferăstrău TCT TORCH 150x7-1 buc.

Cod articol: 48005201
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005201
EAN / GTIN 045242521036
Număr producător 48005201
L-Număr L01490 37

Descriere

Descriere:

  • Dinți cu vârf de carbură pentru o durată de viață mai lungă a sculei în metale mai groase
  • Durată de viață a uneltei de până la 50 de ori mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Lama de 1,27 mm grosime pentru tăieturi drepte precise
  • Lama de 25 mm înălțime pentru o stabilitate mai mare și vibrații reduse
  • Ideal pentru tăierea țevilor din fontă sau pentru toate lucrările de demolare a metalelor cu pereți groși

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 5 - 13
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: TCT TORCH 150 x 7 - 1 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 13

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături