Pânză de ferăstrău 150x25-5pc

Cod articol: 48005186
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005186
EAN / GTIN 045242082872
Număr producător 48005186
L-Număr L01490 13

Descriere

Descriere:

  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide și o durată de viață mai lungă
  • Calitatea bi-metalului cu 8% cobalt asigură cele mai bune performanțe de tăiere și durată de viață
  • TOUGH NECK® - ștanțarea pe suport întărește lama în cel mai slab punct
  • Lama subțire de 0,90 mm optimă pentru tăieri rapide și flexibile

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 0,5 - 3
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: SM 150 x 24 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături