Pânze sabie 90/1,8 mm Bimetal, Co (5 buc.)

Cod articol: 48005162
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48005162
    EAN / GTIN 045242082803
    Număr producător 48005162
    L-Număr L01490 110

    Descriere

    Descriere:

    • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide și durată de viață mai lungă a sculei
    • Calitatea bi-metalică cu 8% cobalt asigură cea mai bună performanță de tăiere și durabilitate
    • TOUGH NECK - ștanțare pe montaj întărește lama în cel mai slab punct
    • Lamă subțire de 0,90 mm optimă pentru tăieri rapide și flexibile.

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 6
    • Conținut pachet: 5
    • Varianta produsului: SM 90 x 14 Tpi - 5 buc
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 6
    • Adâncimea de tăiere: 6

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături