Pânza de ferăstrău sabie de uz general, flexibil, 300 x 3,2/2,1 mm

Cod articol: 48005094
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48005094
    EAN / GTIN 045242082780
    Număr producător 48005094

    Descriere

    Descriere:

    • Dinți Matrix II HSS cu 8% cobalt
    • Design bi-metalic pentru cele mai rapide tăieturi și cea mai lungă durată de viață
    • Domeniu universal de aplicare

    Caracteristică:

    • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
    • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
    • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 3 - 10
    • Conținut pachet: 5
    • Varianta produsului: 300 x 8 / 12 Tpi - 5 buc
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
    • Adâncimea de tăiere: 10

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături