Pânză de ferăstrău 150x10-5pc

Cod articol: 48005092
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005092
EAN / GTIN 045242082766
Număr producător 48005092
L-Număr L01490 51

Descriere

Descriere:

  • Dinți Matrix II HSS cu 8% cobalt
  • Design bi-metalic pentru cele mai rapide tăieturi și cea mai lungă durată de viață
  • Domeniu universal de aplicare

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 3 - 10
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: 150 x 10 Tpi - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
  • Adâncimea de tăiere: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături