Pânză de ferăstrău AX 150x5-5pc

Cod articol: 48005021
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
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 48005021
EAN / GTIN 045242082988
Număr producător 48005021
L-Număr L01490 122

Descriere

Descriere:

  • Vârful de tăiere în plonjon FANG TIP® pentru tăieturi rapide în plonjon
  • Limitatorul de caneluri NAIL GUARD® protejează dinții în cazul loviturilor cu cuiul și crește durata de viață
  • Extrem de puternic: grosimea de 1,40 mm a lamei face ca lama de ferăstrău să fie extrem de robustă și stabilă
  • Ideal pentru tăieturi de dezmembrare în lemn cu cuie
  • Rapid: geometrie agresivă a dinților pentru o mai bună formare a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Formă bizotată a lamei: ideală pentru tăieturi înfundate
  • Potrivită la rupere: construcția bi-metalică face ca lamele de ferăstrău să fie mai flexibile, rezistente la rupere și, prin urmare, mai stabile

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 10 - 100
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: AX 150 - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 100

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.