409 C/2/SO Set de cale plan paralele ceramic, 122 bucăți

Cod articol: 4800472
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800472
EAN / GTIN 4059192028381
Număr producător 4800472
L-Număr L40080 3409

Descriere

Execuţie:

Vantajele ceramicii:
  • Pentru utilizare în sălile de măsurare, precum și în condiții dure de atelier
  • Proprietăți cele mai practice: proprietăți bune de împingere, fără coroziune, nu necesită conservare, greutate redusă, foarte rezistent la zgârieturi
  • Rezistent la coroziune. Ceramica este, de asemenea, foarte rezistentă la baze, acizi, ulei, apă de șlefuit și alte medii agresive
  • Deteriorarea suprafețelor de măsurare din cauza zgârieturilor sau cioburilor nu duce la pierderea materialului. Capacitatea de împingere și precizia dimensională sunt păstrate
  • Extrem de rezistent la uzură. Cea mai lungă durată de viață și cea mai mare stabilitate dintre toate materialele blocurilor de măsurare. Sunt posibile intervale semnificativ mai lungi la monitorizarea echipamentelor de testare
  • Coeficient de expansiune similar cu cel al oțelului. Acest lucru permite utilizarea fără restricții în producție și în laborator, chiar și în condiții de temperatură nefavorabile
  • Ceramica este antistatică, antimagnetică și neconductoare electrică

Descriere:

409 C/2/So Set de blocuri de măsurători paralele, ceramică; 122 de piese; clasa de toleranță: 2; DIN EN ISO 3650; cutie de lemn cu benzi de etichetare transparente, certificat de calibrare Mahr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Set de blocuri paralele ceramice
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 409 C/2/So
  • Cantitate per set: 122 Stück
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650