421 P Sticlă de încercare plană paralelă în cutie de lemn

Cod articol: 4800180
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800180
EAN / GTIN 4059192027995
Număr producător 4800180
L-Număr L40110 212

Descriere

Descriere:

421 P Sticlă de testare plan-paralelă
  • Grosime în mm: 12 mm
  • iametru în mm: 30
  • Ecart de uniformitate în µm: 0,15
  • Ecart de paralelism în µm: 0,3

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru testarea simultană a paralelismului și a planeității suprafețelor plane de măsurare a micrometrelor și a indicatoarelor de presiune cu ajutorul metodei interferenței
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Sticlă de încercare plan-paralelă
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 421 P
  • Grosime în mm: 12 mm
  • Diametru în mm: 30 mm
  • Abaterea de paralelism în µm: 0.3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.15 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături